Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 622 9,5x9,5mm

  • ERIKS:13705297
Image 1
Ajouter à la liste

641,00 €/ Unitéhors TVA

775,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
622
Matériau
PTFE
Couleur
Jaune
Largeur
9.5 mm
Hauteur
9.5 mm
Longueur par boîte
12.4 m
Poids par boîte
2 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -10 jusqu'à 250 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
15 bar
Pression dans la vanne (max.)
100 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
8 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR