646,00 €/ Unitéhors TVA
781,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 622 |
Matériau | PTFE |
Couleur | Jaune |
Largeur | 8 mm |
Hauteur | 8 mm |
Longueur par boîte | 17.4 m |
Poids par boîte | 2 kg |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 250 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 15 bar |
Pression dans la vanne (max.) | 100 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 8 m/s |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |