1 672,00 €/ Unitéhors TVA
2 023,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Longueur par boîte | 7 m |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 250 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 15 bar |