Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 617 25x25mm

  • ERIKS:10033748
Image 1
Ajouter à la liste

2 009,00 €/ Unitéhors TVA

2 430,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2 009,00 €

-

3+

1 808,10 €

10.00%

5+

1 707,65 €

15.00%

10+

1 607,20 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
617
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Largeur
25 mm
Hauteur
25 mm
Longueur par boîte
9 m
Poids par boîte
10 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
500 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR