1 121,00 €/ Unitéhors TVA
1 356,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 121,00 € | - |
3+ | 1 008,90 € | 10.00% |
5+ | 952,85 € | 15.00% |
10+ | 896,80 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 617 |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Largeur | 19 mm |
Hauteur | 19 mm |
Longueur par boîte | 4.8 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -200 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la vanne (max.) | 250 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 500 bar |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |