Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 617 14x14mm

  • ERIKS:10033740
Image 1
Ajouter à la liste

794,50 €/ Unitéhors TVA

961,35 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

794,50 €

-

3+

715,05 €

10.00%

5+

675,33 €

15.00%

10+

635,60 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
617
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Largeur
14 mm
Hauteur
14 mm
Longueur par boîte
8.7 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
500 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR