Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 617 10x14mm

  • ERIKS:13705265
Image 1
Ajouter à la liste

787,00 €/ Unitéhors TVA

952,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Rectangle
Type
617
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Largeur
10 mm
Hauteur
14 mm
Longueur par boîte
12 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
500 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR