587,50 €/ Unitéhors TVA
710,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 616 |
Matériau | Aramide/PTFE |
Couleur | Jaune / Gris |
Largeur | 9.5 mm |
Hauteur | 9.5 mm |
Longueur par boîte | 14.8 m |
Poids par boîte | 2 kg |
Portée de pH | de 1 jusqu'à 13 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 250 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 25 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |