Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 616 6x6mm

  • ERIKS:10033726
Image 1
Ajouter à la liste

305,50 €/ Unitéhors TVA

369,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

305,50 €

-

3+

274,95 €

10.00%

5+

259,68 €

15.00%

10+

244,40 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
616
Matériau
Aramide/PTFE
Couleur
Jaune / Gris
Largeur
6 mm
Hauteur
6 mm
Longueur par boîte
18.5 m
Poids par boîte
1 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
25 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR