Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 616 20x20mm

  • ERIKS:10033722
Image 1
Ajouter à la liste

1 520,00 €/ Unitéhors TVA

1 839,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 520,00 €

-

3+

1 368,00 €

10.00%

5+

1 292,00 €

15.00%

10+

1 216,00 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
616
Matériau
Aramide/PTFE
Couleur
Jaune / Gris
Largeur
20 mm
Hauteur
20 mm
Longueur par boîte
8.5 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
25 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR