904,50 €/ Unitéhors TVA
1 094,45 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 904,50 € | - |
3+ | 814,05 € | 10.00% |
5+ | 768,83 € | 15.00% |
10+ | 723,60 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 616 |
Matériau | Aramide/PTFE |
Couleur | Jaune / Gris |
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 16 mm |
Longueur par boîte | 7.8 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 1 jusqu'à 13 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 250 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 25 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |