Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 616 10x10mm

  • ERIKS:10033725
Image 1
Ajouter à la liste

612,50 €/ Unitéhors TVA

741,13 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

612,50 €

-

3+

551,25 €

10.00%

5+

520,63 €

15.00%

10+

490,00 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
616
Matériau
Aramide/PTFE
Couleur
Jaune / Gris
Largeur
10 mm
Hauteur
10 mm
Longueur par boîte
13.4 m
Poids par boîte
2 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
25 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR