Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 615 9,5x9,5mm

  • ERIKS:13705247
Image 1
Ajouter à la liste

362,00 €/ Unitéhors TVA

438,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
615
Matériau
Aramide
Couleur
Jaune
Largeur
9.5 mm
Hauteur
9.5 mm
Longueur par boîte
16.8 m
Poids par boîte
2 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
100 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
26 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR