3 649,00 €/ Unitéhors TVA
4 415,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 612 |
Matériau | Aramide/PTFE |
Couleur | Jaune / Blanc |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 25 mm |
Longueur par boîte | 12 m |
Poids par boîte | 10 kg |
Portée de pH | de 1 jusqu'à 13 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la vanne (max.) | 250 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 500 bar |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |