Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 612 24x19mm

  • ERIKS:13705217
Image 1
Ajouter à la liste

1 861,00 €/ Unitéhors TVA

2 251,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Rectangle
Type
612
Matériau
Aramide/PTFE
Couleur
Jaune / Blanc
Largeur
24 mm
Hauteur
19 mm
Longueur par boîte
8.5 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
500 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR