Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 610 32x32mm

  • ERIKS:13705200
Image 1
Ajouter à la liste

2 463,00 €/ Unitéhors TVA

2 980,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
610
Matériau
Aramide
Couleur
Jaune
Largeur
32 mm
Hauteur
32 mm
Longueur par boîte
7 m
Poids par boîte
10 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
200 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
25 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR