595,50 €/ Unitéhors TVA
720,56 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 595,50 € | - |
3+ | 535,95 € | 10.00% |
5+ | 506,18 € | 15.00% |
10+ | 476,40 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 515 |
Matériau | Aramide |
Couleur | Blanc |
Largeur | 8 mm |
Hauteur | 8 mm |
Longueur par boîte | 23.2 m |
Poids par boîte | 2 kg |
Portée de pH | de 1 jusqu'à 13 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 250 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Pression dans la vanne (max.) | 250 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 20 m/s |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |