3 038,00 €/ Unitéhors TVA
3 675,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 515 |
Matériau | Aramide |
Couleur | Blanc |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 25 mm |
Longueur par boîte | 12 m |
Poids par boîte | 10 kg |
Portée de pH | de 1 jusqu'à 13 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 250 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Pression dans la vanne (max.) | 250 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 20 m/s |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |