Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 515 22x22mm

  • ERIKS:11662826
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
515
Matériau
Aramide
Couleur
Blanc
Largeur
22 mm
Hauteur
22 mm
Longueur par boîte
7.5 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 250 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR