Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 515 19x19mm

  • ERIKS:12404528
Image 1
Ajouter à la liste

925,50 €/ Unitéhors TVA

1 119,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

925,50 €

-

3+

832,95 €

10.00%

5+

786,68 €

15.00%

10+

740,40 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
515
Matériau
Aramide
Couleur
Blanc
Largeur
19 mm
Hauteur
19 mm
Longueur par boîte
6.3 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 250 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR