Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 515 18x18mm

  • ERIKS:12404527
Image 1
Ajouter à la liste

907,50 €/ Unitéhors TVA

1 098,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

907,50 €

-

3+

816,75 €

10.00%

5+

771,38 €

15.00%

10+

726,00 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
515
Matériau
Aramide
Couleur
Blanc
Largeur
18 mm
Hauteur
18 mm
Longueur par boîte
6.9 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 250 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR