Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 515 11x7mm

  • ERIKS:13705171
Image 1
Ajouter à la liste

576,00 €/ Unitéhors TVA

696,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Rectangle
Type
515
Matériau
Aramide
Couleur
Blanc
Largeur
11 mm
Hauteur
7 mm
Longueur par boîte
19.2 m
Poids par boîte
2 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 250 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR