Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 440 Inconel 18x18mm

  • ERIKS:13705157
Image 1
Ajouter à la liste

671,00 €/ Unitéhors TVA

811,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
440
Matériau
Graphite/Inconel
Couleur
Gris
Largeur
18 mm
Hauteur
18 mm
Longueur par boîte
8.1 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression dans la vanne (max.)
450 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR