654,50 €/ Unitéhors TVA
791,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 440 |
Matériau | Graphite/Inconel |
Couleur | Gris |
Largeur | 11 mm |
Hauteur | 11 mm |
Longueur par boîte | 21.6 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 1 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression dans la vanne (max.) | 450 bar |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |