166,00 €/ Unitéhors TVA
200,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 250 |
Matériau | Verre/Graphite |
Largeur | 6.35 mm |
Hauteur | 6.35 mm |
Longueur par boîte | 16 m |
Poids par boîte | 1 kg |
Portée de pH | de 3 jusqu'à 12 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 400 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Pression dans la vanne (max.) | 150 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 15 m/s |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |