Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 250 32x32mm

  • ERIKS:13705117
Image 1
Ajouter à la liste

1 670,00 €/ Unitéhors TVA

2 020,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
250
Matériau
Verre/Graphite
Largeur
32 mm
Hauteur
32 mm
Longueur par boîte
6 m
Poids par boîte
10 kg
Portée de pH
de 3 jusqu'à 12
Plage de température
de -50 jusqu'à 400 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
150 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
15 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR