Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 120 4x4mm

  • ERIKS:13705091
Image 1
Ajouter à la liste

247,00 €/ Unitéhors TVA

298,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
120
Matériau
Aramide/PTFE/Graphite
Couleur
Jaune / Gris
Largeur
4 mm
Hauteur
4 mm
Longueur par boîte
41.1 m
Poids par boîte
1 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Nom commercial
HAMAR