Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 120 28x28mm

  • ERIKS:13705086
Image 1
Ajouter à la liste

2 440,00 €/ Unitéhors TVA

2 952,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
120
Matériau
Aramide/PTFE/Graphite
Couleur
Jaune / Gris
Largeur
28 mm
Hauteur
28 mm
Longueur par boîte
8 m
Poids par boîte
10 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Nom commercial
HAMAR