Eriks
HAMAR

HAMAR Bourrage Hamar 617 6m/boîte 16X16 (mm)

  • ERIKS:10033738
Image 1
Ajouter à la liste

819,00 €/ Unitéhors TVA

990,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

819,00 €

-

3+

737,10 €

10.00%

5+

696,15 €

15.00%

10+

655,20 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Type
617
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Longueur par boîte
6.6 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
500 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR