Eriks
HAM-LET

HAM-LET Robinet à boisseau sphérique Série: H6800 Acier inoxydable/TFM 1600 Passage intégral Levier 6000 PSI WOG Anneau de compression 12mm

  • ERIKS:11381820
Image 1
Ajouter à la liste

344,00 €/ Unitéhors TVA

416,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAM-LET
Série
H6800
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Raccord
Bague de serrage
Classe de pression
6000 PSI WOG
Longueur totale
102.5 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du joint de corps
PTFE
Température maximum de service
210 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
206 bar