224,00 €/ Unitéhors TVA
271,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAM-LET |
Série | H6800 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Raccord | Bague de serrage |
Classe de pression | 6000 PSI WOG |
Longueur totale | 86.4 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température maximum de service | 210 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 206 bar |