497,50 €/ Unitéhors TVA
601,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAM-LET |
Série | H6800 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Raccord diamètre extérieur | 12 mm |
Raccord | Let-Lok |
Classe de pression | 6000 PSI WOG |
Longueur totale | 102.5 mm |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |