Eriks
HAM-LET

HAM-LET Robinet à boisseau sphérique Série: H6800 Acier inoxydable 6000 PSI WOG Let-Lok 1/4" (8)

  • ERIKS:11381825
Image 1
Ajouter à la liste

146,00 €/ Unitéhors TVA

176,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAM-LET
Série
H6800
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Let-Lok
Classe de pression
6000 PSI WOG
Longueur totale
83.6 mm
Matière de l'axe
Acier inoxydable