179,00 €/ Unitéhors TVA
216,59 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAM-LET |
Type | 764L |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Forme | En T |
Raccord 1 diamètre extérieur | 22 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 22 mm |
Raccord 3 diamètre extérieur | 22 mm |
Raccord 1 | Bague de serrage |
Raccord 2 | Anneau de serrage |
Raccord 3 | Anneau de serrage |
Raccord 1 diamètre intérieur nominal | 22 mm |
Raccord 2 diamètre intérieur nominal | 22 mm |
Raccord 3 diamètre intérieur nominal | 22 mm |