13,70 €/ Unitéhors TVA
16,58 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HALLITE |
Type | 38 |
Diamètre de barre | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 70.6 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | TPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
D1 | 70.6 mm |
d1 | 60 mm |
L1 | 5.3 mm |
L2 | 7 mm |
D2 | 63 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 4 m/s |