Eriks
HALLITE

HALLITE Joint compact 18 NBR/tissu 360x400 L=30

  • ERIKS:12092472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

194,50 €/ Unitéhors TVA

235,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALLITE
Type
18
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur de la rainure
30 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
500 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s