Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HALLITE |
Type | 605 |
Diamètre de barre | 90 mm |
Diamètre de la rainure | 105 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Hauteur de joint | 11.4 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |