11,10 €/ Unitéhors TVA
13,43 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HALLITE |
Type | 605 |
Diamètre de barre | 25 mm |
Diamètre de la rainure | 35 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 7.3 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |