Eriks
HALDER

HALDER Tete de maillet SIMPLEX super plastique 30mm

  • ERIKS:12055970
  • Fabricant:4030618301097
Image 1
Tête de frappe pour maillet en super plastique blanc

Mi-dure, en super plastique blanc résistant à l'usure, résistant aux graisses, à l'huile et aux bases.
Incassable même en frappant sur les bords.
L'idéal pour les travaux de pavage, la pose de parements, la construction d’échafaudages, le montage de tentes/de hangars, l'aménagement de jardins/paysages, la tôlerie, les travaux de débosselage, les travaux de réparation/d’entretien dans le domaine automobile, la carrosserie, le montage de boîtiers, le montage de pièces à arêtes vives, la construction de clôtures, la pose de coins à refendre.

Ajouter à la liste

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Diamètre
30 mm