Eriks
HALDER

HALDER Tete de maillet SIMPLEX nylon 30mm

  • ERIKS:23075888
  • Fabricant:4030618301172
Image 1
Tête de frappe pour maillet Simplex en nylon blanc

Dure, en nylon blanc, résistante aux graisses et aux huiles, ne s’écaille pas.
L'idéal pour la construction d’échafaudages, le montage de hangars, l’usinage de moules, les travaux de montage/de réparations dans le domaine automobile, la tôlerie, les travaux de débosselage, le montage de carters, le montage de pièces à arêtes vives, l’assemblage de pièces.

Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Diamètre
30 mm