Eriks
HALDER

HALDER Poincon 12mm

  • ERIKS:12521713
  • Fabricant:4030618302063
Image 1
Chasse-pointes/Jets sans rebond

Modèle : têtes de frappe en nylon dur blanc sur les deux côtés. A partir de Ø de tête de 20 mm sans rebond.

Application : pour des travaux de dressage et de montage qui ménagent les articulations de la main et du bras avec un guidage précis des coups

Ajouter à la liste

17,67 €/ Unitéhors TVA

21,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Type
Chasse clous
Diamètre pointe
12 mm
Longueur
170 mm