Eriks
HALDER

HALDER Masse de forgeron anti-rebond SUPERCRAFT nylon 80mm

  • ERIKS:23076072
  • Fabricant:4030618301851
Image 1
Soft-faced sledgehammer, kickback free SUPERCRAFT

Design: Hammer body made of steel sheet, the exchangeable, hard impact heads are made of cadmium-free, white nylon. Kickback free through ball filling. With painted hickory handle. Application: For the insertion of wedges, repair, maintenance and straightening work as well as fencing, rail, tool and machine construction.

Ajouter à la liste

219,66 €/ Unitéhors TVA

265,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Poids
4000 g
Diamètre
80 mm
Longueur
880 mm