Eriks
HALDER

HALDER Maillet SUPERCRAFT 50mm sans rebond avec manche à 3 composants

  • ERIKS:14532171
  • Fabricant:4030618312802
Image 1
Maillet sans rebond SUPERCRAFT avec manche à 3 composants

Modèle : corps en acier, sans rebond grâce au remplissage à billes. Les embouts en nylon sans cadmium sont échangeables. Propriétés de frappe optimales. Avec manche à 3 composants de forme ergonomique, atténuant les vibrations et antidérapant (noyau en fibres de verre).

Application : pour une frappe précise dans la construction de machines-outils et de transmissions mécaniques.

Ajouter à la liste

66,65 €/ Unitéhors TVA

80,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER