Eriks
HALDER

HALDER Maillet SIMPLEX caoutchouc/nylon 60mm

  • ERIKS:12055943
  • Fabricant:4030618300762
Image 1
Maillet à frappe amortie avec têtes en caoutchouc et en nylon

Modèle : boîtier en deux parties, en fonte d'acier, avec têtes à frapper et manche en bois. Toutes les pièces individuelles sont interchangeables. La fixation est effectuée à l'aide d'une vis.



Un côté à tête de frappe mi-dure en mélange de caoutchouc noir, l'autre à tête de frappe blanche dure en nylon.

Ajouter à la liste

64,27 €/ Unitéhors TVA

77,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Diamètre
60 mm
Longueur
405 mm
Matériau du poignée
Bois