Eriks
HALDER

HALDER Maillet SIMPLEX caoutchouc 50mm

  • ERIKS:12055932
  • Fabricant:4030618300069
Image 1
Maillet à frappe amortie avec têtes en caoutchouc

Modèle : boîtier en deux parties, en fonte d'acier, avec têtes à frapper et manche en bois. Toutes les pièces individuelles sont interchangeables. La fixation est effectuée à l'aide d'une vis.



Têtes de frappe noires mi-dures en mélange de caoutchouc sur les deux côtés.

Ajouter à la liste

39,54 €/ Unitéhors TVA

47,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Diamètre
50 mm
Longueur
350 mm
Matériau du poignée
Bois