Eriks
HALDER

HALDER Maillet SIMPLEX caoutchouc 30mm

  • ERIKS:12055931
  • Fabricant:4030618300045
Image 1
Maillet à frappe amortie avec têtes en caoutchouc

Modèle : boîtier en deux parties, en fonte d'acier, avec têtes à frapper et manche en bois. Toutes les pièces individuelles sont interchangeables. La fixation est effectuée à l'aide d'une vis.



Têtes de frappe noires mi-dures en mélange de caoutchouc sur les deux côtés.

Ajouter à la liste

23,80 €/ Unitéhors TVA

28,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Diamètre
30 mm
Longueur
300 mm
Matériau du poignée
Bois