Eriks
HALDER

HALDER Maillet SECURAL Maillet SECURAL anti-rebond 30x40mm

  • ERIKS:23075875
  • Fabricant:4030618301844
Image 1
Maillet SECURAL, sans rebond

Modèle : corps en tôle d'acier stable, les têtes de frappe semi-dures interchangeables sont en polyuréthane jaune sans cadmium. Sans rebond grâce au remplissage à billes. Poignée recouverte d'une gaine en caoutchouc à forme ergonomique.

Applications : grâce à la forme rectangulaire, le maillet convient notamment aux travaux dans les angles et coins, à l'usinage de la tôle, la carrosserie, à la fabrication de meubles, de fenêtres et de portes ainsi qu'à la pose de parquets et de stratifiés.

Ajouter à la liste

41,95 €/ Unitéhors TVA

50,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Poids
680 g
Diamètre
30 mm
Longueur
300 mm
Sans recul
Oui