Eriks
HALDER

HALDER Maillet avec manche en tube dacier anti-rebond 35mm

  • ERIKS:23076075
  • Fabricant:4030618301691
Image 1
SUPERCRAFT soft-faced hammer, kickback free

Design: Hammer body made of steel, no kick-back due to ball filling. The cadmium-free nylon inserts are replaceable. With steel tube handle and ergonomic rubber grip. Application: For targeted, precisely dosed strikes in tooling, machine and gear industries.

Ajouter à la liste

37,64 €/ Unitéhors TVA

45,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Diamètre
35 mm
Longueur
295 mm