Eriks
HALDER

HALDER Maillet anti-rebond 30mm

  • ERIKS:12521716
  • Fabricant:4030618302100
Image 1
Chasse-pointes/Jets sans rebond

Modèle : têtes de frappe en nylon dur blanc sur les deux côtés. A partir de Ø de tête de 20 mm sans rebond.

Application : pour des travaux de dressage et de montage qui ménagent les articulations de la main et du bras avec un guidage précis des coups

Ajouter à la liste

26,74 €/ Unitéhors TVA

32,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HALDER
Type
Outils spéciaux
Diamètre pointe
30 mm
Longueur
155 mm