Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vanne papillon à haute pression Série: 4410 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Pneumatique Double effet PN40 A souder bout à bout EN 10357 Série A 85mmx2mm

  • ERIKS:14671833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 626,90 €/ Unitéhors TVA

1 968,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4410
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
AISI 316L (1.4404)
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra ≤ 0,8 µm électro poli
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
85 mm
Raccord
A souder bout à bout
Raccord epaisseur de paroi
2 mm
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série A
Classe de pression
PN40
Longueur totale
86.5 mm
Type de commande
Pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable (AISI316L)
Nuance du papillon
1.4404
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable 304
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
120 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
10 bar
Température ambiante
de 4 jusqu'à 45 °C
DN
DN80
A
72 mm
B
85 mm
C
104 mm
H1
318 mm
L
86.5 mm